入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | つまみねじ |
CLASS | UNC-2A |
終了 | シンプルスタイル |
頭径 | 3 / 4 " |
頭の高さ | 1" |
ヘッド素材 | 可鍛性32510 |
ツバ厚 | 3 / 4 " |
ヘッド形式 | 翼 |
ヘッド幅 | 1.437 " |
長さ | 1.5 " |
材料 | 可鍛鉄 |
ロックウェル硬度 | HB 156 |
肩径 | 3 / 4 " |
肩の長さ | 1" |
測定システム | インチ |
抗張力 | 50,000 |
番手 | 3 / 8-16 |
チップ素材 | 可鍛鉄 |
ヒントタイプ | オーバル |
船の重量(kg) | 1.08 |
船高(cm) | 3.56 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 7318156080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。