APPROVED VENDOR 1/3CU-L イエロー ティルト トラック 中型 1/3 キュービック ヤード 275 ポンド イエロー
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
アイテム価格 | チルトトラック |
キャスター径 | 4" |
キャスター素材 | ウレタン |
キャスタータイプ | (1)スイベル |
色 | イエロー |
フレーム材料 | ポリマーの分析 |
ハンドルの高さ | 36 " |
ハンドル付き | 有り |
高さ | 26 " |
ホッパー素材 | ポリエチレン |
ホッパータイプ | 軽量 |
負荷容量 | 275ポンド |
材料 | ポリエチレン |
モビリティオプション | マニュアル |
オプションのふた | 製造元No.1 / 3ふた |
全体の高さ | 30 " |
全体の長さ(Overall Length) | 48 " |
全幅 | 26 " |
音量 | 1 / 3cu。 yd。 |
ボリューム容量 | 1 / 4cu。 yd。 |
ホイール直径 | 8" |
ホイール素材 | ラバー |
ホイールタイプ | ラバー |
船の重量(kg) | 22.05 |
船高(cm) | 76.2 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 66.04 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 負荷容量 | キャスター径 | キャスター素材 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 音量 | ホイール直径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21VK33 | 1400ポンド | 4" | - | 38.63 " | 65 " | 28 " | 1 / 2cu。 yd。 | 10 " | ¥168,973 | ||
21VK34 | 2100ポンド | 5" | - | 44.75 " | 77 " | 34 " | 1cu。 yd。 | 12 " | ¥288,043 | 見積依頼
| |
21VK35 | 1400ポンド | 4" | - | 38.63 " | 65 " | 30 " | 1 / 2cu。 yd。 | 10 " | ¥136,044 | ||
21VK36 | 2100ポンド | 5" | - | 44.75 " | 77 " | 36 " | 1cu。 yd。 | 12 " | ¥268,217 | 見積依頼
| |
21VK37 | 1400ポンド | 6" | - | 41.625 " | 65 " | 30 " | 1 / 2cu。 yd。 | 16 " | ¥141,478 | ||
21VK38 | 2100ポンド | 6" | - | 44.75 " | 77 " | 36 " | 1cu。 yd。 | 16 " | ¥515,348 | 見積依頼
| |
21VK39 | 300ポンド | 4" | - | 38.63 " | 60 " | 28 " | 1 / 2cu。 yd。 | 10 " | ¥129,446 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。