SPEEDAIRE 4B242 電動エアコンプレッサー 2馬力
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
アイテム価格 | 電気空気圧縮機 |
(F)NPTアウトレット | 1 / 2 " |
アンプ | 17.5/8.75 |
コンプレッサーの種類 | ベースプレート(Base Plate) |
管理 | 圧力スイッチ |
シリンダー材質 | 鋳鉄 |
dBA @ 3フィート | 79 |
終了 | パウダーコーティング |
フリーエアCFM @最大。 圧力 | 11.6 |
HP | 2 |
Hz | 60 |
潤滑タイプ | 圧力潤滑 |
マックス。 圧力 | 40のプサイ |
モータータイプ | 防滴オープン |
ステージ数 | 1 |
オフ圧力スイッチ設定 | 40 |
圧力スイッチ設定について | 30 |
全体の高さ | 14.75 " |
全体の長さ(Overall Length) | 22.5 " |
全幅 | 15.5 " |
相 | 1 |
ポンプオイル容量 | 12オンス |
ポンプRPM | 1000 |
タンクタイプ | タンクレス |
UPC | 190735626306 |
電圧 | 115/230 |
船の重量(kg) | 52.65 |
船高(cm) | 48.26 |
船の長さ(cm) | 69.34 |
船幅(cm) | 54.36 |
HSコード | 8414801685 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アンプ | HP | 相 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4B243 | 9.0-7.5/3.9 | 3 | 3 | 200-230/460 | ¥245,888 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。