APPLETON ELECTRIC WSRD10352N4WSD 機械的インターロック デバイス、ヒューズ付き、100 A、600 V AC、75 hp、金属製
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
アイテム価格 | 機械的インターロック装置 |
アンプ | 100 |
HP | 30 |
材料 | ステンレス鋼 |
Number of Poles | 4 |
ワイヤーの数 | 3 |
相 | 3 |
タイプ | ビューイングウィンドウ付きステンレス鋼エンクロージャ、融合 |
電圧 | 600 VAC |
船の重量(kg) | 17.1 |
船高(cm) | 40.64 |
船の長さ(cm) | 73.66 |
船幅(cm) | 50.8 |
HSコード | 8537109070 |
原産国 | US |
モデル | アンプ | HP | アイテム価格 | 材料 | タイプ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSR10352 | 100 | 30 | 機械的インターロック装置 | 内側と外側にエポキシ粉体塗装を施した無銅アルミニウム | 鋳造アルミニウムエンクロージャ、溶融 | 600 VAC | ¥2,628,578 | |
WSR3352 | 30 | 7.5 | 機械的インターロック装置 | 内側と外側にエポキシ粉体塗装を施した無銅アルミニウム | 鋳造アルミニウムエンクロージャ、溶融 | 600 VAC | ¥1,354,109 | |
WSR33542 | 30 | 30 | 機械的インターロック装置 | 内側と外側にエポキシ粉体塗装を施した無銅アルミニウム | 鋳造アルミニウムエンクロージャ、非溶融 | 600 VAC | ¥1,231,975 | |
WSR6352 | 60 | 15 | 機械的インターロック装置 | 内側と外側にエポキシ粉体塗装を施した無銅アルミニウム | 鋳造アルミニウムエンクロージャ、溶融 | 600 VAC | ¥1,290,416 | |
WSRD10352N4SD | 100 | 30 | 機械的インターロック装置 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼のエンクロージャ、融合 | 600 VAC | ¥2,341,448 | |
WSRD10352SQ | 100 | 30 | 機械的インターロック装置 | エナメルコーティングされた板金 | 板金エンクロージャ、溶融 | 600 VAC | ¥1,134,788 | |
WSRD10352WSQ | 100 | 30 | 機械的インターロック装置 | エナメルコーティングされた板金 | ビューイングウィンドウ付き板金エンクロージャ、融合 | 600 VAC | ¥1,034,241 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。