入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 拡大女性組合 |
色 | シルバー |
コンジットサイズ | 1" |
接続 | 女性から女性へ |
長さ | 3.38 " |
材料 | 鋼 |
サブカテゴリ | 組合 |
タイプ | 危険な場所 |
UPC | 781381694209 |
船の重量(kg) | 0.36 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 13.46 |
HSコード | 7307995045 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | コンジットサイズ | アイテム価格 | 長さ | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UNF100NR | 1" | 女性組合 | 1.72 " | 鋼 | ¥13,976 | ||
UNF100NR-A | 1" | 女性組合 | 1.72 " | アルミニウム | ¥14,190 | ||
UNF125NR | 1-1 / 4」 | 女性組合 | 2.19 " | 可鍛鉄 | ¥19,805 | ||
UNF125NR-A | 1-1 / 4」 | 女性組合 | 2.19 " | 無銅アルミニウム | ¥20,937 | ||
UNF150NR | 1-1 / 2」 | 女性組合 | 2.19 " | 可鍛鉄 | ¥25,429 | ||
UNF150NR-A | 1-1 / 2」 | 女性組合 | 2.19 " | 無銅アルミニウム | ¥17,463 | ||
UNF200NR | 2" | 女性組合 | 2.31 " | 可鍛鉄 | ¥32,793 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。