入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ケーブルグランド |
色 | シルバー |
コンジットサイズ | 1 / 2 " |
コネクタ タイプ | ストレート |
コード径(に。) | 0.51〜0.67 |
コード径範囲 | "0.50へ" 0.75 |
長さ | 2.2 " |
リキッドタイト/ダストタイト | リキッドタイト |
男女 | 女性 |
材料 | ニッケルメッキ真鍮 |
最小のど径(に。) | .59 |
タイプ | 危険な場所、ジャケット付き金属被覆ケーブル |
船の重量(kg) | 0.25 |
船高(cm) | 7.87 |
船の長さ(cm) | 11.68 |
船幅(cm) | 8.13 |
HSコード | 8536694020 |
原産国 | GB |
プロダクト | モデル | コンジットサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
TMC2075075NB | 3 / 4 " | ¥25,859 | ||
095756 | - | ¥2,672 | 見積依頼
| |
095801 | - | ¥3,940 | 見積依頼
| |
095800 | - | ¥2,482 | 見積依頼
| |
25PX2KX100T5K | - | ¥50,439 | 見積依頼
| |
25SPX2KX075T5K | - | ¥50,439 | 見積依頼
| |
25SPX2KX100T5K | - | ¥50,439 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。