入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 全天候カバー |
色 | グレー |
カバー材質 | 銅フリーアルミニウム |
深さ | 1.16 " |
高さ | 4.56 " |
ふたスタイル | フリップ |
材料 | ダイキャストカッパーフリーアルミニウム |
取り付けボックス | FSシングルギャングおよびタンデムキャストハブデバイスボックス |
取り付け方向 | 垂直 |
NEMA評価 | 閉位置のみの3R |
ギャングの数 | 1 |
レセプタクルタイプ | GFCI |
タイプ | レセプタクル |
UPC | 078138163126 |
幅(Width) | 2.81 " |
船の重量(kg) | 0.19 |
船高(cm) | 9.91 |
船の長さ(cm) | 12.19 |
船幅(cm) | 10.92 |
HSコード | 7615109100 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。