入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 全天候カバー |
色 | グレー |
カバー材質 | 鋼 |
高さ | 4.63 " |
ふたスタイル | ふたなし |
材料 | 鋼 |
取り付けボックス | FSおよびFDリッジトップボックス用のXNUMXつのギャングキャストハブデバイスボックスカバー |
取り付け方向 | 水平または垂直 |
ギャングの数 | 2 |
レセプタクルタイプ | 単一の 1-13/32 インチ穴径と両面印刷 |
タイプ | レセプタクル |
UPC | 468993565065 |
幅(Width) | 4.63 " |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 5.59 |
船の長さ(cm) | 14.99 |
船幅(cm) | 14.22 |
HSコード | 7323999080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | カバー材質 | 高さ | アイテム価格 | 材料 | ギャングの数 | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSK-1JG | 鋼 | 4.56 " | 全天候カバー | 鋼 | 1 | パイロットランプ、グリーンジュエル | 2.81 " | ¥14,373 | ||
FSK-1PB | 鋼 | 4.56 " | 全天候カバー | 鋼 | 1 | スイッチ、ダブルプッシュボタン | 2.81 " | ¥7,103 | ||
FSK-1R-T | 鋼 | 4.56 " | 全天候カバー | 鋼 | 1 | レセプタクル | 2.81 " | ¥9,532 | ||
FSK-1R-WA | 銅フリーアルミニウム | 4.56 " | 全天候カバー | 無銅アルミニウム | 1 | レセプタクル | 2.81 " | ¥3,859 | ||
FSK1RY | 鋼 | 4.56 " | 全天候カバー | 鋼 | 1 | レセプタクル | 2.81 " | ¥3,584 | ||
FSK-1TS-A | 銅フリーアルミニウム | 4.56 " | 全天候カバー | 無銅アルミニウム | 1 | スイッチ | 2.81 " | ¥2,879 | ||
FSK-1WD-3 | 鋼 | 4.56 " | 全天候カバー | 鋼 | 1 | スイッチ、最大3つの交換可能なデバイス | 2.81 " | ¥5,221 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。