定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

APPLETON ELECTRIC EYM-50 シーリングフィッティング、垂直および水平、1/2 インチトレード、オス - メス、鉄 | AA2NRJ 10V043

APPLETON ELECTRIC EYM-50 シール継手、垂直および水平、1/2 インチトレード、オス - メス、鉄

在庫あり
アイテム:AA2NRJ モデル:EYM-50相互参照:10V043

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥9,335 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格シーリングフィッティング
シルバー
コンジットサイズ1 / 2 "
接続男性から女性
長さ3.5 "
材料可鍛鉄
サブカテゴリシーリングフィッティング
タイプ危険な場所

発送情報:

船の重量(kg) 0.32
船高(cm)8.64
船の長さ(cm)14.48
船幅(cm)14.22
HSコード7326908588
原産国MX

製品バリエーション

プロダクトモデルコンジットサイズ接続アイテム価格長さ材料価格
APPLETON ELECTRIC EYDM-150AL シーリングフィッティング、垂直、1 1/2 インチトレード、オスからメス、長さ 5 1/2 インチ、アルミニウム | AA2NPD 10U991 EYDM-150AL1-1 / 2」男性から女性シーリングフィッティング5.5 "Almag35アルミニウム¥48,473
APPLETON ELECTRIC EYDM-200 シーリングフィッティング、垂直、2 インチトレード、オスからメス、長さ 6 1/8 インチ、鉄 | AA2NPE 10U992 EYDM-2002"男性から女性シーリングフィッティング6.13 "可鍛鉄¥58,465
APPLETON ELECTRIC EYDM-200AL シーリングフィッティング、垂直、2 インチトレード、オスからメス、長さ 6 1/8 インチ、アルミニウム | AA2NPF 10U993 EYDM-200AL2"男性から女性シーリングフィッティング6.13 "Almag35アルミニウム¥55,702
APPLETON ELECTRIC EYDM-250 シーリングフィッティング、垂直、2 1/2 インチトレード、オスからメス、長さ 7 1/2 インチ、鉄 | AA2NPG 10U994 EYDM-2502-1 / 2」男性から女性シーリングフィッティング7.5 "可鍛鉄¥83,540
APPLETON ELECTRIC EYDM-250AL シーリングフィッティング、2 1/2 インチトレード、オス-メス、長さ 7 1/2 インチ、アルミニウム | AA2NPH 10U995 EYDM-250AL2-1 / 2」男性から女性シーリングフィッティング7.5 "Almag35アルミニウム¥79,587
APPLETON ELECTRIC EYDM-300 シーリングフィッティング、垂直、3 インチトレード、オスからメス、長さ 8 1/8 インチ、鉄 | AA2NPJ 10U996 EYDM-3003"男性から女性シーリングフィッティング8.13 "可鍛鉄¥119,006
APPLETON ELECTRIC EYDM-300AL シーリングフィッティング、垂直、3 インチトレード、オスからメス、長さ 8 1/8 インチ、アルミニウム | AA2NPK 10U997 EYDM-300AL3"男性から女性シーリングフィッティング8.13 "Almag35アルミニウム¥113,362

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APPLETON ELECTRIC EYM-50 シール継手、垂直および水平、1/2 インチトレード、オス - メス、鉄
¥9,335 /単価