APPLETON ELECTRIC EXLK-636 フレキシブル カップリング、2 インチ トレード、36 インチのフレックス長、メス - オス、ブロンズ | AA2NFY 10U749

APPLETON ELECTRIC EXLK-636 フレキシブルカップリング、トレード 2 インチ、フレックス長さ 36 インチ、メス - オス、ブロンズ

在庫あり
アイテム:AA2NFY モデル:EXLK-636相互参照:10U749

入手する 5月 22, Wednesday

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥906,276 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemフレキシブルカップリング
ナチュラルフィニッシュ
コンジットサイズ2"
接続男性から女性
長さ36 "
材料アウターブロンズブレイド、インナーブラスコア、絶縁ライナー付き
サブカテゴリカップリング
タイプ危険な場所

発送情報:

船の重量(kg) 11.25
船高(cm)12.7
船の長さ(cm)106.68
船幅(cm)12.7
HSコード8307903000
原産国MX

製品バリエーション

プロダクトモデルコンジットサイズ接続長さ材料価格
APPLETON ELECTRIC EXGJH-1012 フレキシブルカップリング、4 インチトレード、12 インチフレックス長、オス対オス、ステンレススチール | AA2LTD 10P984 EXGJH-10124"男性から男性12 "外側のステンレス鋼のブレード、絶縁ライナー付きの内側のステンレス鋼のコア¥1,414,134
APPLETON ELECTRIC EXGJH-1015 フレキシブルカップリング、4 インチトレード、15 インチフレックス長、オス対オス、ステンレススチール | AA2LTE 10P985 EXGJH-10154"男性から男性15 "外側のステンレス鋼のブレード、絶縁ライナー付きの内側のステンレス鋼のコア¥1,684,228
APPLETON ELECTRIC EXGJH-1018 フレキシブルカップリング、4 インチトレード、18 インチフレックス長、オス対オス、ステンレススチール | AA2LTF 10P986 EXGJH-10184"男性から男性18 "外側のステンレス鋼のブレード、絶縁ライナー付きの内側のステンレス鋼のコア¥1,968,974
APPLETON ELECTRIC EXGJH-1021 フレキシブルカップリング、4 インチトレード、21 インチフレックス長、オス対オス、ステンレススチール | AA2LTG 10P987 EXGJH-10214"男性から男性21 "外側のステンレス鋼のブレード、絶縁ライナー付きの内側のステンレス鋼のコア¥2,071,263
APPLETON ELECTRIC EXGJH-1024 フレキシブルカップリング、4 インチトレード、24 インチフレックス長、オス対オス、ステンレススチール | AA2LTH 10P988 EXGJH-10244"男性から男性24 "外側のステンレス鋼のブレード、絶縁ライナー付きの内側のステンレス鋼のコア¥2,457,662
APPLETON ELECTRIC EXGJH-1027 フレキシブルカップリング、4 インチトレード、27 インチフレックス長、オス対オス、ステンレススチール | AA2LTJ 10P989 EXGJH-10274"男性から男性27 "外側のステンレス鋼のブレード、絶縁ライナー付きの内側のステンレス鋼のコア¥2,567,565
APPLETON ELECTRIC EXGJH-1030 フレキシブルカップリング、4 インチトレード、30 インチフレックス長、オス対オス、ステンレススチール | AA2LTK 10P990 EXGJH-10304"男性から男性30 "外側のステンレス鋼のブレード、絶縁ライナー付きの内側のステンレス鋼のコア¥2,718,814

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APPLETON ELECTRIC EXLK-636 フレキシブルカップリング、トレード 2 インチ、フレックス長さ 36 インチ、メス - オス、ブロンズ
¥906,276 /単価