入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンジットコンセント本体 |
バックタイプ | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
ボディスタイル | C |
容量 | 4.8 cu。 に。 |
色 | グレー |
フォーム | フォーム7 |
危険場所クラス | 有り |
ハブサイズ | 1 / 2 " |
材料 | 可鍛鉄 |
タイプ | 危険な場所 |
UPC | 781381302401 |
船の重量(kg) | 0.68 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 14.22 |
船幅(cm) | 13.21 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | ボディスタイル | 容量 | ハブサイズ | アイテム価格 | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERC75 | C | 7.3 cu。 に。 | 3 / 4 " | コンジットコンセント本体 | 可鍛鉄 | ¥27,639 | ||
ERT50 | T | 4.8 cu。 に。 | 1 / 2 " | コンジットコンセント本体 | 可鍛鉄 | ¥26,879 | ||
ERT75 | T | 7.3 cu。 に。 | 3 / 4 " | コンジットコンセント本体 | 可鍛鉄 | ¥28,596 | ||
GRC200-A | C | 76立方インチ | 2" | コンジットコンセント本体 | 銅フリーアルミニウム | ¥93,381 | ||
GRC75-A | C | 18立方インチ | 3 / 4 " | コンジットコンセント本体 | 銅フリーアルミニウム | ¥28,946 | ||
GRE50-A | E | 18立方インチ | 1 / 2 " | コンジットコンセント本体 | 銅フリーアルミニウム | ¥20,342 | ||
GRE75-A | E | 18立方インチ | 3 / 4 " | コンジットコンセント本体 | 銅フリーアルミニウム | ¥24,707 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。