入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 取付体 |
ボックスタイプ | 3-デバイス |
深さ | 3.06 " |
高さ | 8.34 " |
ハブサイズ | 3 / 4 " |
ハブスタイル | フィードスルー |
材料 | 可鍛鉄 |
タイプ | 3-デバイス |
幅(Width) | 3.72 " |
船の重量(kg) | 3.8 |
船高(cm) | 12.45 |
船の長さ(cm) | 25.65 |
船幅(cm) | 19.05 |
HSコード | 7325100080 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | ハブサイズ | ハブスタイル | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
EDS247 | 3 / 4 " | デッドエンド | 可鍛鉄 | ¥86,100 | ||
EDS247-SA | 3 / 4 " | デッドエンド | 無銅アルミニウム | ¥92,222 | ||
EDS347 | 1" | デッドエンド | 可鍛鉄 | ¥92,222 | ||
EDS347-SA | 1" | デッドエンド | 無銅アルミニウム | ¥86,670 | ||
EDSC147 | 1 / 2 " | フィードスルー | 可鍛鉄 | ¥92,222 | ||
EDSC147-SA | 1 / 2 " | フィードスルー | 無銅アルミニウム | ¥92,222 | ||
EDSC247-SA | 3 / 4 " | フィードスルー | 無銅アルミニウム | ¥92,222 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。