APPLETON ELECTRIC EDSC177 取り付け本体、奥行き 3.06 インチ、幅 3.72 インチ、高さ 11.31 インチ、タンデム
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
アイテム価格 | 取付体 |
ボックスタイプ | タンデム |
深さ | 3.06 " |
高さ | 11.31 " |
ハブサイズ | 1 / 2 " |
ハブスタイル | フィードスルー |
材料 | 可鍛鉄 |
タイプ | タンデム |
幅(Width) | 3.72 " |
船の重量(kg) | 6.08 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 32.51 |
船幅(cm) | 14.22 |
HSコード | 7325100080 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。