入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フロントカバー |
アンプ | 20 |
深さ | 4.69 " |
高さ | 4.63 " |
HP | 1 HP @ 120VACおよび2HP @ 240 VAC |
凡例のマーキング | オンオフ |
材料 | アルミニウム |
ギャングの数 | 1 |
安全性評価 | UL 894、UL 1203、クラスI、ディビジョン1および2、グループC、DのULリスト。 クラスII、ディビジョン1および2、グループE、F、G; およびクラスIII |
スイッチタイプ | 2ポール |
オペレーターの種類 | タンブラースイッチ |
電圧 | 120から277 VACへ |
幅(Width) | 3" |
船の重量(kg) | 0.97 |
船高(cm) | 14.48 |
船の長さ(cm) | 16.51 |
船幅(cm) | 14.99 |
HSコード | 8536509065 |
原産国 | MX |
モデル | アンプ | HP | 材料 | スイッチタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
EDKF21-AQ | 20 | 1 HP @ 120VACおよび2HP @ 240 VAC | アルミニウム | 1ポール | ¥71,242 | |
EDKF21-Q | 20 | 1 HP @ 120VACおよび2HP @ 240 VAC | 可鍛鉄 | 1ポール | ¥72,549 | |
EDKF22-Q | 20 | 1 HP @ 120VACおよび2HP @ 240 VAC | 可鍛鉄 | 2ポール | ¥88,682 | |
EDKF23W-AQ | 20 | 1 HP @ 120VACおよび2HP @ 240 VAC | アルミニウム | 3-Way | ¥76,100 | |
EDKF23W-Q | 20 | 1 HP @ 120VACおよび2HP @ 240 VAC | 可鍛鉄 | 3-Way | ¥75,558 | |
EDKF24W-AQ | 20 | 1 HP @ 120VACおよび2HP @ 240 VAC | アルミニウム | 4-Way | ¥109,354 | |
EDKF24W-Q | 20 | 1 HP @ 120VACおよび2HP @ 240 VAC | 可鍛鉄 | 4-Way | ¥113,033 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。