Baldor Motor ダーティ デューティ モーター、フット マウント、TEFC、三相 | Raptor Supplies 日本

BALDOR MOTOR ダーティーデューティーモーター、フットマウント、TEFC、三相


フィルタ
ベースタイプ: リジッド 、破壊トルク: 13.5LB-FT 、義務評価: 連絡先 、 仕上げる: クリアコート 、 フレーム: 56 、フレーム素材: 、断熱クラス: F 、最大。 スピード: 2,700回転 、極数: 4 、 段階: 3 、開始タイプ: オンラインで直接 、同期速度: 1,800回転
形式モデル速度アンプ全負荷アンペア電圧モータータイプ出力全体の長さ(Overall Length)力率価格
A
DM3538
1,725回転1.6A @ 208V 1.8A @ 230V 0.9A @ 460V0.9 A460V 230V3420M0.500馬力11.35 "69¥157,403
A
放電加工3546
1,760回転3.1A @ 208V 3.0A @ 230V 1.5A @ 460V1.5 A230V 460V3520M1.000馬力12.29 "71¥245,380

私たちは助けに来ています!

ここに記載されていない部品をお探しですか?