APPLETON ELECTRIC DBR1023FB90 レセプタクル、100A、600V AC、40hp、金属製
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
アイテム価格 | 危険場所のレセプタクル |
アンプ | 100 |
サーキットブレーカのアンプ定格 | 90 |
終了 | エポキシパウダーコート |
HP | 40 |
材料 | 無銅アルミニウム |
取り付けボックス | 無銅アルミニウム |
NEMA評価 | 3、3R、4、4X、9FG |
Number of Poles | 3 |
ワイヤーの数 | 2 |
電圧 | 最大600VAC |
船の重量(kg) | 20.25 |
船高(cm) | 47.75 |
船の長さ(cm) | 52.32 |
船幅(cm) | 39.88 |
HSコード | 8536200040 |
原産国 | MX |
モデル | NEMA評価 | アンプ | 終了 | Number of Poles | ワイヤーの数 | 電圧 | HP | ハブサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBR3034HFB50 | 3、3R、4、4X、9FG | 30 | エポキシパウダーコート | 4 | 3 | 最大600VAC | - | - | ¥1,754,174 | |
DBR6023EH100 | 3、3R、4、4X、9FG | 60 | エポキシパウダーコート | 3 | 2 | 最大600VAC | - | - | ¥1,525,616 | |
DBR6023EH50 | 3、3R、4、4X、9FG | 60 | エポキシパウダーコート | 3 | 2 | 最大600VAC | 10 | - | ¥1,435,526 | |
DBR6023EH70 | 3、3R、4、4X、9FG | 60 | エポキシパウダーコート | 3 | 2 | 最大600VAC | - | - | ¥1,525,616 | |
DBR6023EH90 | 3、3R、4、4X、9FG | 60 | エポキシパウダーコート | 3 | 2 | 最大600VAC | - | - | ¥1,525,616 | |
DBR6023FB100 | 3、3R、4、4X、9FG | 60 | エポキシパウダーコート | 3 | 2 | 最大600VAC | - | - | ¥1,586,280 | |
DBR6023FB50 | 3、3R、4、4X、9FG | 60 | エポキシパウダーコート | 3 | 2 | 最大600VAC | - | - | ¥1,485,202 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。