APPLETON ELECTRIC AFUX0333-04 緊急ケーブルプルスイッチ、操作力 25 ポンド、右取り付け、シングルケーブル
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
アイテム価格 | ケーブルプルスイッチ |
AC接点定格 | 20A @ 125、250、480 VAC |
ケースの材質 | 鋳造アルミニウム |
お問合せフォーム | SPDT |
DCコンタクトレーティング | 0.5A @ 125 VDC、0.25A @ 250 VDC |
深さ | 7.7 " |
HP | 1 HP @ 125 VAC、2 HP @ 250 VAC |
インジケータ | フラグアーム |
長さ | 11.5 " |
最大ケーブルスパン | 200のフィート |
取り付けスタイル | 右 |
NEMA評価 | 7CD、9EFG |
操作力 | 25ポンド |
リセット | 作動装置 |
安全性評価 | クラスI、ディビジョン1および2、グループC、DのULリスト。 クラスII、ディビジョン1および2、グループE、F、G; およびクラスIII |
スイッチ機能 | 維持 |
切り替え能力 | 1マイクロスイッチ |
UPC | 781381741569 |
幅(Width) | 8.2 " |
配線エントリ | 1つのXNUMX "コンジット開口部 |
船の重量(kg) | 5.27 |
船高(cm) | 19.56 |
船の長さ(cm) | 28.96 |
船幅(cm) | 21.34 |
HSコード | 8536509065 |
原産国 | US |
モデル | 長さ | 取り付けスタイル | 操作力 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
AFUX0333-40 | 11.5 " | 左 | 25ポンド | 8.2 " | ¥439,575 | |
AFUX0333-70 | 11.5 " | 左 | 15ポンド | 8.2 " | ¥492,266 | |
AFUX0333-33 | 16.7 " | ダブルエンド | 15ポンド | 11 " | ¥710,240 | |
AFUX0333-88 | 16.7 " | ダブルエンド | 25ポンド | 11 " | ¥751,563 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。