APPLETON ELECTRIC AE1BB2W1CF コンビネーション全電圧モータースターター、120V AC、240V AC
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
アイテム価格 | コンビネーション全電圧モータースターター |
アンペアAC | 40 |
コイルボルト | 120 VAC |
コンジットサイズ | 1.5 |
深さ | 11.38 " |
高さ | 27.63 " |
Hz | 60 |
最大HP | 5 |
NEMAエンクロージャタイプ | 4、4X、7BCD、9EFG |
NEMAサイズ | 1 |
スタータータイプ | 非反転 |
タイプ | NEMA |
幅(Width) | 14.13 " |
船の重量(kg) | 39.38 |
船高(cm) | 32.51 |
船の長さ(cm) | 52.32 |
船幅(cm) | 43.18 |
HSコード | 8536504000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アンペアAC | 最大HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
AE1BB2W1CG | 50 | 7.5 | ¥1,264,995 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。