入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コードコネクタ |
色 | シルバー |
コンジットサイズ | 1 / 2 " |
コネクタ タイプ | ストレート |
コード径(に。) | 0.24〜0.46 |
コード径範囲 | "0.26へ" 0.55 |
長さ | 0.83 " |
リキッドタイト/ダストタイト | リキッドタイト |
男女 | 男性 |
材料 | ニッケルメッキ真鍮 |
最小のど径(に。) | 15 mm |
タイプ | 危険な場所、非装甲ケーブル |
UPC | 781381248785 |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 5.08 |
船幅(cm) | 3.3 |
HSコード | 8536698000 |
原産国 | GB |
プロダクト | モデル | コンジットサイズ | 長さ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2016A2F0505 | 1 / 2 " | 0.83 " | 危険な場所、非装甲ケーブル | ¥11,591 | ||
20SA2F0505 | 1 / 2 " | 0.94 " | 危険な場所、非装甲ケーブル | ¥11,598 | ||
25A2F0755 | 3 / 4 " | 1.02 " | 危険な場所、非装甲ケーブル | ¥13,678 | ||
32A2F1005 | 1" | 1.06 " | 危険な場所、非装甲ケーブル | ¥23,810 | ||
40A2F1255 | 1-1 / 4」 | 1.1 " | 危険な場所、非装甲ケーブル | ¥32,735 | ||
50SA2F1505 | 1-1 / 2」 | 1.14 " | 危険な場所、非装甲ケーブル | ¥49,875 | ||
50A2F2005 | 2" | 1.18 " | 危険な場所、非装甲ケーブル | ¥66,810 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。