入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボールバルブ |
ボール材料 | 316ステンレススチール |
ボールバルブ製品グループ | マニュアル |
ボディ材質 | 炭素鋼 |
ボディスタイル | 列をなして |
接続タイプ | ソケットxソケット |
ハンドル材料 | 300シリーズステンレス鋼 |
ハンドルタイプ | ロックプレート付きレバー |
マックス。 圧力 | 1480 psiのWOG |
最大蒸気圧 | 250のPSI WSP |
パイプサイズ | 1" |
ポート | フル |
シール材 | PTFE |
シート素材 | マルチシール |
ステム素材 | ステンレス鋼 |
ステムタイプ | ブローアウトプルーフ |
温度。 範囲 | 20度から500度F |
UPC | 670750060649 |
バルブ構造 | 3ピース |
船の重量(kg) | 2.79 |
船高(cm) | 12.95 |
船の長さ(cm) | 30.23 |
船幅(cm) | 17.02 |
HSコード | 8481803070 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。