入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボールバルブ |
接続タイプ | FNPT |
サイズ | 1 / 4 " |
形式 | 316ステンレス鋼球および幹 |
タイプ | UHMWPEトリム(非PTFE) |
船の重量(kg) | 0.47 |
モデル | 接続タイプ | パイプサイズ | サイズ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
82LF14301 | FNPT×FNPT | 1 / 2 " | - | - | ¥23,517 | |
82LF14401 | FNPT×FNPT | 3 / 4 " | - | - | ¥27,877 | |
82LF14501 | FNPT×FNPT | 1" | - | - | ¥34,756 | |
82LF14701 | FNPT×FNPT | 1.5 " | - | - | ¥56,565 | |
82LF14801 | FNPT×FNPT | 2" | - | - | ¥104,741 | |
82LF1411921 | FNPT | - | 1 / 4 " | ロックプレート、UHMWPEトリム(非PTFE) | ¥35,751 | |
82LF1421921 | FNPT | - | 3 / 8 " | ロックプレート、UHMWPEトリム(非PTFE) | ¥35,751 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。