入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボールバルブ |
接続タイプ | はんだ |
サイズ | 1 / 2 " |
形式 | 316ステンレス鋼球および幹 |
タイプ | 2-1 / 4 "炭素鋼ロッキングステムエクステンション |
船の重量(kg) | 0.29 |
モデル | 温度。 範囲 | ボール材料 | ボディ材質 | 管のサイズ | タイプ | バルブ構造 | 接続タイプ | ホースID | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77CLF14611A | - | - | - | - | サーマシール絶縁ハンドル | - | FNPT | - | ¥50,724 | |
77CLF14627A | - | - | - | - | ステンレス鋼のラッチロックレバーとナット | - | FNPT | - | ¥46,461 | |
77CLF14701A | - | - | - | - | スタンダード | - | FNPT | - | ¥48,382 | |
77CLF14704A | - | - | - | - | 2-1 / 4 "ステムエクステンション | - | FNPT | - | ¥60,254 | |
77CLF14710A | - | - | - | - | ステンレス鋼のレバーとナット | - | FNPT | - | ¥57,803 | |
77CLF14711A | - | - | - | - | サーマシール絶縁ハンドル | - | FNPT | - | ¥60,057 | |
77CLF14727A | - | - | - | - | ステンレス鋼のラッチロックレバーとナット | - | FNPT | - | ¥56,164 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。