定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

APOLLO VALVES 77-907-01 ブロンズ ボール バルブ インライン Sae 1-1/2 インチ | AA9DBM 1CKK2

APOLLO VALVES 77-907-01ブロンズボールバルブインラインSae1-1 / 2 In

在庫あり
アイテム: AA9DBM モデル:77-907-01相互参照:1CKK2

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥38,547 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemボールバルブ
ボール材料クロムメッキ真鍮
ボールバルブ製品グループマニュアル
ボディ材質ブロンズ
ボディスタイル列をなして
接続タイプSAE×SAE
ハンドル材料ビニールグリップ付き亜鉛メッキ鋼
ハンドルタイプレバー
マックス。 圧力600 psiのWOG
最大蒸気圧150のPSI WSP
パイプサイズ1.5 "
ポートフル
シール材PTFE
シート素材RPTFE
ステム素材真鍮
ステムタイプブローアウトプルーフ
温度。 範囲-20度から450度F
バルブ構造2ピース

発送情報:

船の重量(kg) 3
船高(cm)8.13
船の長さ(cm)25.91
船幅(cm)12.45
HSコード8481805090
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル接続タイプパイプサイズサイズタイプ価格
APOLLO VALVES 77-902-01 ブロンズ ボール バルブ インライン Sae 3/8 インチ | AA9DBG 1CKJ6 77-902-01SAE×SAE3 / 8 "--¥8,393
APOLLO VALVES 77-903-01 ブロンズ ボール バルブ インライン Sae 1/2 インチ | AA9DBH 1CKJ7 77-903-01SAE×SAE1 / 2 "--¥8,610
APOLLO VALVES 77-904-01 ブロンズ ボール バルブ インライン Sae 3/4 インチ | AA9DBJ 1CKJ8 77-904-01SAE×SAE3 / 4 "--¥15,361
APOLLO VALVES 77-905-01 ブロンズ ボール バルブ インライン Sae 1 インチ | AA9DBK 1CKJ9 77-905-01SAE×SAE1"--¥22,208
APOLLO VALVES 77-906-01 ブロンズ ボール バルブ インライン Sae 1-1/4 インチ | AA9DBL 1CKK1 77-906-01SAE×SAE1.25 "--¥28,443
APOLLO VALVES 77-908-01 ブロンズ ボール バルブ インライン Sae 2 インチ | AA9DBN 1CKK3 77-908-01SAE×SAE2"--¥54,244
APOLLO VALVES 7790146 ボールバルブ、サイズ 1/4 インチ、O リングボス、フルポート、ブロンズ | BY4LXP 77901463方向はんだ-1 / 4 "ラッチロックレバー、閉位置でのみロック¥15,888

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APOLLO VALVES 77-907-01ブロンズボールバルブインラインSae1-1 / 2 In
¥38,547 /単価