入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スプリングリターンボールバルブ |
サイズ | 1 / 4 " |
タイプ | 自動排水 |
船の重量(kg) | 0.66 |
モデル | 接続タイプ | アイテム価格 | パイプサイズ | サイズ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
71-501-01 | FNPT×FNPT | ボールバルブ | 1 / 4 " | - | - | ¥32,678 | |
71-502-01 | FNPT×FNPT | ボールバルブ | 3 / 8 " | - | - | ¥36,503 | |
71-503-01 | FNPT×FNPT | ボールバルブ | 1 / 2 " | - | - | ¥35,366 | |
71-504-01 | FNPT×FNPT | ボールバルブ | 3 / 4 " | - | - | ¥38,743 | |
71-505-01 | FNPT×FNPT | ボールバルブ | 1" | - | - | ¥46,820 | |
71-506-01 | FNPT×FNPT | ボールバルブ | 1.25 " | - | - | ¥62,485 | |
71-507-01 | FNPT×FNPT | ボールバルブ | 1.5 " | - | - | ¥73,350 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。