入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボールバルブ |
接続タイプ | FNPT |
サイズ | 3 / 8 " |
形式 | 316ステンレス鋼球および幹 |
タイプ | 2-1 / 4 "ステムエクステンション、サイドベントボール(一方向) |
船の重量(kg) | 0.22 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。