定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

APOLLO VALVES 701022741 ブロンズ ボール バルブ インライン FNPT 3/8 インチ | AE4NDW 5LXU1

APOLLO VALVES 701022741ブロンズボールバルブインラインFnpt3 / 8インチ

在庫あり
アイテム:AE4NDW モデル:701022741相互参照:5LXU1

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥10,316 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemボールバルブ
ボール材料クロムメッキ真鍮
ボールバルブ製品グループマニュアル
ボディ材質ブロンズ
ボディスタイル列をなして
接続タイプFNPT×FNPT
ハンドル材料ビニールグリップ付き亜鉛メッキ鋼
ハンドルタイプロックレバー
マックス。 圧力600 psiのWOG
最大蒸気圧150のPSI WSP
パイプサイズ3 / 8 "
ポートスタンダード
シール材PTFE
シート素材RPTFE
ステム素材MPTFE
ステムタイプブローアウトプルーフ
温度。 範囲-20度から450度F
バルブ構造2ピース

発送情報:

船の重量(kg) 0.38
船高(cm)6.6
船の長さ(cm)20.83
船幅(cm)14.22
HSコード8481805090
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルパイプサイズボール材料接続タイプシール材シート素材サイズステム素材ステムタイプ価格
APOLLO VALVES 70-103-10 ボールバルブ、1/2 インチパイプ、600 PSI、-20 ~ 450 度F、レバーハンドル、FNPT | AA9MYC 1DZH6 70-103-101 / 2 "ブロンズFNPT×FNPTポリテトラフルオロエチレン強化ポリテトラフルオロエチレン-真鍮ブローアウトプルーフ¥7,681
APOLLO VALVES 70-104-10 ブロンズ ボール バルブ インライン FNPT 3/4 インチ | AA9MYD 1DZH7 70-104-103 / 4 "クロームメッキブロンズFNPT×FNPTPTFERPTFE-B16真ちゅう非上昇¥12,875
APOLLO VALVES 70-105-10 ブロンズ ボール バルブ インライン FNPT 1 インチ | AA9MYE 1DZH8 70-105-101"クロームメッキブロンズFNPT×FNPTPTFERPTFE-B16真ちゅう非上昇¥14,345
APOLLO VALVES 70-106-10 ブロンズ ボール バルブ インライン FNPT 1-1/4 インチ | AA9MYF 1DZH9 70-106-101.25 "クロームメッキブロンズFNPT×FNPTPTFERPTFE-B16真ちゅう非上昇¥24,089
APOLLO VALVES 70-108-10 ブロンズ ボール バルブ インライン FNPT 2 インチ | AA9MYH 1DZJ2 70-108-102"クロームメッキブロンズFNPT×FNPTPTFERPTFE-B16真ちゅう非上昇¥43,135
APOLLO VALVES 70-109-10A ブロンズ ボール バルブ インライン FNPT 2-1/2 インチ | AA9MYJ 1DZJ3 70-109-10A2.5 "クロームメッキブロンズFNPT×FNPTPTFERPTFE-B16真ちゅう非上昇¥154,498
APOLLO VALVES 70-100-10 ブロンズ ボール バルブ インライン FNPT 3 インチ | AA9MYK 1DZJ4 70-100-103"クロームメッキブロンズFNPT×FNPTPTFERPTFE-B16真ちゅう非上昇¥175,658

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APOLLO VALVES 701022741ブロンズボールバルブインラインFnpt3 / 8インチ
¥10,316 /単価