定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

APOLLO VALVES 36H-205-01 水減圧バルブ、ブロンズ、1 インチ FNPT、50 PSI | AE9LCN 6KJ93

APOLLO VALVES 36H-205-01 水減圧バルブ、青銅、1 インチ FNPT、50 PSI

在庫あり
アイテム:AE9LCN モデル:36H-205-01相互参照:6KJ93

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥54,155 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格水圧低下弁
接続タイプFNPT
高さ7 1 / 2 "
長さ4 11 / 16 "
材料ブロンズ
マックス。 圧力400のプサイ
マックス。 温度180度F
製造元シリーズ36H
パイプサイズ1"
プリセット圧力設定50のプサイ
圧力調整範囲25から75へのpsi
製品データシートアポロ-36h-205-01.pdf
ストレーナーいいえ
バルブタイプスーパーキャパシティ

発送情報:

船の重量(kg) 3.83
船高(cm)14.48
船の長さ(cm)30.73
船幅(cm)13.21
HSコード8481100090
原産国US

商品の詳細:

Apollo 36H-205-01 水減圧バルブは、ウォーターハンマー、漏れ、水の無駄を防ぐために商業および産業環境で使用されます。 一貫した安全な水圧レベルを維持し、パイプ、設備、器具に損傷を与える可能性のある過剰な圧力を防ぐのに最適です。 このバルブは最適な水の流れを確保し、配管コンポーネントの寿命を延ばし、システム全体の効率を高めます。

特徴:

  • FNPT 接続が付属しているため、ネジで確実に取り付けられ、取り付けが簡単です。
  • このバルブの高さは 7-1/2 インチで、複数のシステム レイアウトに対応できます。
  • 耐久性と耐食性を高めるためのブロンズ構造が特徴です。
  • このバルブは、最大 400 psi の圧力と最大 180 度 F の温度に耐えることができます。
  • 制御された水流を維持するために、50 psi のプリセット圧力を提供します。

互換性のあるアクセサリ:

よくある質問:

Q. この減圧弁の掃除やメンテナンスはどのようにすればよいですか?

A.

  • バルブへの給水を遮断します。
  • 下流側の蛇口を開いてシステム内の残留圧力を解放します。
  • 適切な工具を使用してバルブのカバーを慎重に取り外します。
  • 内部コンポーネントにゴミや鉱物が蓄積していないか確認してください。 柔らかいブラシまたは布を使用して、沈殿物を取り除きます。
  • ダイヤフラムに損傷や磨耗がないか点検します。 必要に応じて交換してください。
  • 調整ネジなどの可動部にはシリコン潤滑剤を塗布してください。
  • バルブのカバーを元の位置に戻し、正しく固定します。
  • 徐々に水を流し、水漏れがないか確認してください。
  • 圧力計を使用してバルブの出力圧力を確認します。 必要に応じて調整ネジを使用して調整します。
  • バルブが適切に機能していることを確認するために、定期的にバルブをチェックして清掃してください。

Q. 水圧減圧弁を選ぶ際に考慮すべき点は何ですか?

A.

  • バルブの圧力範囲をシステムのニーズに合わせてください。
  • バルブが予想される水流に対応できることを確認してください。
  • 腐食や摩耗に強い耐久性のあるバルブ材料を選択してください。
  • 配管システムに適したバルブ サイズを選択してください。
  • 圧力設定を調整できるバルブを探してください。

Q. 水用減圧弁と汎用バルブの違いは何ですか?

A. 水圧減圧弁は、配管システム内で効率的に分配できるように水圧を調整して下げるように設計されており、過剰な圧力による損傷を防ぎます。 給水システム内で安定した圧力を維持することに特化しています。 対照的に、汎用バルブは多用途であり、さまざまな用途にわたって流体またはガスの流れを制御します。

ドキュメント:

データシート

製品バリエーション

プロダクトモデル高さアイテム価格長さマックス。 温度パイプサイズ価格
アポロバルブ 36H-203-01 水減圧弁 1/2 インチ | AE9LCL 6KJ91 36H-203-017"水圧低下弁4"180度F1 / 2 "¥39,059
アポロバルブ 36H-204-01 水減圧弁 3/4インチ | AE9LCM 6KJ92 36H-204-017"水圧低下弁4"180度F3 / 4 "¥40,995
APOLLO VALVES 36H-206-01 水減圧弁 1-1/4 インチ | AE9LCP 6KJ94 36H-206-0110 "水圧低下弁6.5 "180度F1.25 "¥157,564
APOLLO VALVES 36H-207-01 水減圧弁 1-1/2 インチ | AE9LCQ 6KJ95 36H-207-0110 "水圧低下弁6.5 "180度F1.5 "¥180,393
アポロバルブ 36H-208-01 水減圧弁 2インチ | AE9LCR 6KJ96 36H-208-0112.5 "水圧低下弁7.625 "180度F2"¥219,168
APOLLO VALVES 36H21302 バルブ、プレス減速機 | BP2ZYH PRHTYL12 36H21302-減圧弁---¥87,818
APOLLO VALVES 36H21301 バルブ、プレスレデューシング、1/2 インチ サイズ | BP2ZYJ PRHTY12 36H21301-減圧弁---¥83,636

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APOLLO VALVES 36H-205-01 水減圧バルブ、青銅、1 インチ FNPT、50 PSI
¥54,155 /単価