入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 安全リリーフバルブ |
ボディ材質 | キャストブロンズ |
ディスク素材 | PTFE |
工場設定圧力 | 15のプサイ |
入口サイズ | 2" |
インレットタイプ | MNPT |
コンセントサイズ | 2" |
コンセントタイプ | FNPT |
全体の高さ | 7.13 " |
圧力範囲 | 5から15へのpsi |
シート素材 | クロムメッキ |
スプリング素材 | 防錆鋼 |
蒸気容量 | 3150ポンド/時間 |
温度。 範囲 | 0度から250度F |
テストレバー | 有り |
船の重量(kg) | 3.98 |
船高(cm) | 12.45 |
船の長さ(cm) | 21.59 |
船幅(cm) | 14.99 |
HSコード | 8481400000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。