APOLLO VALVES 14-207-08安全逃し弁3インチ15Psiブロンズ
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 安全リリーフバルブ |
ボディ材質 | キャストブロンズ |
ディスク素材 | PTFE |
工場設定圧力 | 15のプサイ |
入口サイズ | 3" |
インレットタイプ | MNPT |
コンセントサイズ | 3" |
コンセントタイプ | FNPT |
全体の高さ | 9.375 " |
圧力範囲 | 5から15へのpsi |
シート素材 | クロムメッキ |
スプリング素材 | 防錆鋼 |
蒸気容量 | 6843ポンド/時間 |
温度。 範囲 | 0度から250度F |
テストレバー | 有り |
船の重量(kg) | 7.15 |
船高(cm) | 15.75 |
船の長さ(cm) | 25.15 |
船幅(cm) | 18.29 |
HSコード | 8481400000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。