APEX-TOOLS T18S0035BL抗疲労ドレナージマットブラック3x5フィート
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
アイテム価格 | 抗疲労排水マット |
滑り止め面 | 有り |
抗疲労 | 有り |
抗菌剤 | いいえ |
バッキング材 | ラバー |
色 | ブラック |
平方あたりの排水穴フォート | 35 |
エッジ | 面取り |
耐火性/難燃性 | 耐火性または難燃性ではない |
長さ | 5ft。 |
マットの電気抵抗 | 電気的特性はテストされていません |
マットのプロパティ | 可逆 |
マットランプ素材 | ランプなし |
マット形状 | 長方形 |
マット表面パターン | 排水穴 |
材料 | ラバー |
排水穴の形状 | サークル |
排水穴のサイズ | 直径0.625インチ |
表面材質 | ラバー |
厚さ | 5 / 8 " |
安全な溶接 | 有り |
幅(Width) | 3ft。 |
船の重量(kg) | 9.65 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 97.79 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 4016910000 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 色 | マットのプロパティ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
T18S0035RD | レッド | リバーシブル、耐油性 | ¥35,899 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。