定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

APEX-TOOLS SZ-5-7-8MM ソケットビット 1/2 差込角 8mm 六角 | AF2XEC 6YNX7

APEX-TOOLS SZ-5-7-8MMソケットビット1/2ドライブ8mm六角

在庫あり
アイテム:AF2XEC モデル: SZ-5-7-8MM相互参照:6YNX7

入手する 5月 16, 木曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥7,711 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ソケットビット
ビット長7 / 8 "
ビットスタイル16進法
ドライブサイズ1 / 2 "
ドライブの種類正方形である
終了油を塗った
挿入長さ1-3 / 8」
材料
ポイント数6
全体の長さ(Overall Length)2.5 "
SAEまたはメトリックメトリック
サイズ8
ソケットの深さスタンダード
チップサイズ8 mm
ヒントタイプ16進法

発送情報:

船の重量(kg) 0.12
船高(cm)13.97
船の長さ(cm)8.89
船幅(cm)5.08
HSコード8204200000
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルビット長全体の長さ(Overall Length)SAEまたはメトリックサイズチップサイズ価格
APEX-TOOLS SZ-22 ソケットビット 1/2ドライブ 1/4インチ ヘックス | AE7APX 5WGN6 SZ-221.375 "2.5 "SAE1 / 4 "1 / 4 "¥6,687
APEX-TOOLS SZ-23 ソケットビット 1/2 ドライブ 5/16 インチ ヘックス | AE7APY5WGN7 SZ-231.375 "2.5 "SAE5 / 16 "5 / 16 "¥8,160
APEX-TOOLS SZ-24 ソケットビット 1/2ドライブ 3/8インチ ヘックス | AE7APZ 5WGN8 SZ-241.375 "2.5 "SAE3 / 8 "3 / 8 "¥8,425
APEX-TOOLS SZ-25 ソケットビット 1/2 ドライブ 1/2 インチ ヘックス | AE7AQA 5WGN9 SZ-251.375 "2.5 "SAE1 / 2 "1 / 2 "¥8,019
APEX-TOOLS SZ-5-7-10MM ソケットビット 1/2 差込角 10mm ヘックス | AF2JJY 6UGF3 SZ-5-7-10MM7 / 8 "2.5 "メトリック1010 mm¥7,667
APEX-TOOLS SZ-5-7-12MM ソケットビット 1/2 差込角 12mm 六角 | AF2JJZ 6UGF4 SZ-5-7-12MM7 / 8 "2.5 "メトリック12 "12 mm¥7,994
APEX-TOOLS SZ-5-7-14MM ソケットビット 1/2 差込角 14mm 六角 | AF2JKA 6UGF5 SZ-5-7-14MM7 / 8 "2.5 "メトリック14 mm14 mm¥9,326

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APEX-TOOLS SZ-5-7-8MMソケットビット1/2ドライブ8mm六角
¥7,711 /単価