入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ソケットビット |
ビット長 | 7 / 8 " |
ビットスタイル | 16進法 |
ドライブサイズ | 1 / 2 " |
ドライブの種類 | 正方形である |
終了 | 油を塗った |
挿入長さ | 1-3 / 8」 |
材料 | 鋼 |
ポイント数 | 6 |
全体の長さ(Overall Length) | 2.5 " |
SAEまたはメトリック | メトリック |
サイズ | 10 |
ソケットの深さ | スタンダード |
チップサイズ | 10 mm |
ヒントタイプ | 16進法 |
船の重量(kg) | 0.12 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 6.35 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8204200000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ビット長 | 全体の長さ(Overall Length) | SAEまたはメトリック | サイズ | チップサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZ-22 | 1.375 " | 2.5 " | SAE | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ¥6,687 | ||
SZ-23 | 1.375 " | 2.5 " | SAE | 5 / 16 " | 5 / 16 " | ¥8,160 | ||
SZ-24 | 1.375 " | 2.5 " | SAE | 3 / 8 " | 3 / 8 " | ¥8,425 | ||
SZ-25 | 1.375 " | 2.5 " | SAE | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ¥8,019 | ||
SZ-5-7-12MM | 7 / 8 " | 2.5 " | メトリック | 12 " | 12 mm | ¥7,994 | ||
SZ-5-7-14MM | 7 / 8 " | 2.5 " | メトリック | 14 mm | 14 mm | ¥9,326 | ||
SZ-26 | 7 / 8 " | 2 9 / 16 " | SAE | 5 / 8 " | 5 / 8 " | ¥8,438 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。