入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ビットを挿入 |
ビット長 | 1" |
ビットスタイル | 16進法 |
長さ | 1" |
材料 | S2スチール |
全体の長さ(Overall Length) | 1" |
ポイントサイズ | 2.5 |
SAEまたはメトリック | メトリック |
シャンク径 | 1 / 4 " |
シャンクサイズ | 1 / 4 " |
タイプ | 16進法 |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 0.76 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8207907570 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ビット長 | 材料 | 全体の長さ(Overall Length) | ポイントサイズ | SAEまたはメトリック | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185-3MM-5PK | 1" | S2スチール | 1" | 3 mm | メトリック | ¥6,621 | ||
185-4MM-5PK | 1 5 / 16 " | 冷間鍛造鋼 | 1 5 / 16 " | 4 mm | メトリック | ¥7,082 | ||
185-00x-5pk | 1" | S2スチール | 1" | 1 / 16 " | SAE | ¥7,471 | ||
185-0x-5pk | 1" | S2スチール | 1" | 5/64 | SAE | ¥5,697 | ||
185-10x-5pk | 1" | S2スチール | 1" | 9/64 | SAE | ¥5,726 | ||
185-1x-5pk | 1" | S2スチール | 1" | 3/32 | SAE | ¥5,467 | ||
185-3x-5pk | 1 5 / 16 " | 冷間鍛造鋼 | 1 5 / 16 " | 5/32 | SAE | ¥5,497 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。