APC BY SCHNEIDER ELECTRIC SMC1500スマートアップ1.5kva865w 120v 1ph
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
アイテム価格 | スマートUPS |
バックアップ時間(半負荷/全負荷) | 20分/ 7分 |
コード長 | 6ft。 |
深さ | 17.3 " |
タイプを表示します。 | LCD |
グリーン認証またはその他の認定 | ENERGY STAR定格 |
高さ | 8.6 " |
Hz | 50/60 |
入力電流 | 12.0A |
入力電圧 | 120 VAC |
取り付け | ラック/タワー |
NEMAプラグ構成 | 5-15P |
NEMA レセプタクル構成 | 5-15R |
アウトレットの数 | 8 |
コンセントタイプ | UPS /サージ |
出力電圧 | 120 VAC |
相 | 1 |
ポート | RJ45シリアル、USB |
電力定格 | 1.5kVA |
乗り換え時間 | 8〜10ミリ秒 |
UPSタイプ | ラインインタラクティブ |
出力 | 865W |
幅(Width) | 6.7 " |
船の重量(kg) | 22.27 |
船高(cm) | 36.83 |
船の長さ(cm) | 59.44 |
船幅(cm) | 33.53 |
HSコード | 8537109070 |
プロダクト | モデル | 高さ | 電力定格 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SMC1000 | 8.4 " | 1kVA | 600W | ¥112,021 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。