APC BY SCHNEIDER ELECTRIC G50B20A2パワーフィルターGタイプ120vラック5-20p
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
アイテム価格 | パワーフィルター |
深さ | 9.45 " |
エンクロージャ材質 | 鋼 |
エンクロージャタイプ | 鋼 |
フィルタの種類 | フィルタリング |
グリーン認証またはその他の認定 | RoHS対応 |
長さ | 17.13 " |
雷インパルス電流 | 3400ジュール |
場所の種類 | ラック |
材料 | スチール、プラスチック |
最大継続動作電圧 | 120 |
最大モードごとのサージ電流 | 120 |
最大フェーズごとのサージ電流 | 120 |
保護モード | サージ保護とフィルタリング |
取り付けスタイル | 一人ぼっち |
ノイズリダクション評価NRR | 100 kHz〜10 MHz |
相 | 1 |
定格ジュール | 3400 |
短絡電流定格 | 16A |
タイプ | Gタイプ |
電圧 | 120 |
電圧保護レベル | 40未満 |
電圧保護等級 | 40未満 |
幅(Width) | 1.71 " |
針金ゲージ | 5-20P |
船の重量(kg) | 5.4 |
船高(cm) | 8.64 |
船の長さ(cm) | 55.63 |
船幅(cm) | 33.02 |
HSコード | 8536308000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。