入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パワーフィルター |
深さ | 9.45 " |
エンクロージャ材質 | 鋼 |
エンクロージャタイプ | 鋼 |
フィルタの種類 | フィルタリング |
グリーン認証またはその他の認定 | RoHS対応 |
長さ | 17.13 " |
雷インパルス電流 | 3400ジュール |
場所の種類 | ラック |
材料 | スチール、プラスチック |
最大継続動作電圧 | 120 |
最大モードごとのサージ電流 | 120 |
最大フェーズごとのサージ電流 | 120 |
保護モード | サージ保護とフィルタリング |
取り付けスタイル | 一人ぼっち |
ノイズリダクション評価NRR | 100 kHz〜10 MHz |
相 | 1 |
定格ジュール | 3400 |
短絡電流定格 | 15A |
タイプ | Gタイプ |
電圧 | 120 |
電圧保護レベル | 40未満 |
電圧保護等級 | 40未満 |
幅(Width) | 1.71 " |
針金ゲージ | 5-15R |
船の重量(kg) | 4.85 |
船高(cm) | 8.13 |
船の長さ(cm) | 55.12 |
船幅(cm) | 33.27 |
HSコード | 8537109070 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。