入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | UPSシステム |
バックアップ時間(半負荷/全負荷) | 11.5分/ 2.5分 |
コード長 | 5ft。 |
深さ | 4.1 " |
タイプを表示します。 | LED製品 |
グリーン認証またはその他の認定 | エネルギースター |
高さ | 5.5 " |
Hz | 50/60 |
入力電流 | 9.0A |
入力電圧 | 120 VAC |
医療グレード | いいえ |
取り付け | 床壁 |
NEMAプラグ構成 | 5-15P |
NEMA レセプタクル構成 | 設定なし |
アウトレットの数 | 7 |
コンセントタイプ | サージ |
出力電圧 | 120 VAC |
相 | 1 |
ポート | USB、RJ45シリアル、スマートスロット |
乗り換え時間 | 6〜10ミリ秒 |
UPSタイプ | スタンバイ |
出力 | 330.0W |
幅(Width) | 10.8 " |
船の重量(kg) | 3.87 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。