APC BY SCHNEIDER ELECTRIC BK500BLK Ups 500va 300w 120v 1ph
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
アイテム価格 | UPSシステム |
バックアップ時間(半負荷/全負荷) | 15分/ 4分 |
コード長 | 6ft。 |
深さ | 11.2 " |
タイプを表示します。 | LED製品 |
グリーン認証またはその他の認定 | ENERGY STAR定格 |
高さ | 6.5 " |
Hz | 50/60 |
入力電流 | 12.0A |
入力電圧 | 120 VAC |
取り付け | 床 |
NEMAプラグ構成 | 5-15P |
NEMA レセプタクル構成 | 5-15R |
アウトレットの数 | 6 |
コンセントタイプ | (3)UPS /サージ、(3)サージ |
出力電圧 | 120 VAC |
相 | 1 |
ポート | USB |
電力定格 | 500VA |
乗り換え時間 | 8〜10ミリ秒 |
UPSタイプ | スタンバイ |
出力 | 300W |
幅(Width) | 3.6 " |
船の重量(kg) | 6.94 |
船高(cm) | 25.15 |
船の長さ(cm) | 36.32 |
船幅(cm) | 18.03 |
HSコード | 8504409580 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。