入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 抗疲労マット |
抗菌剤 | いいえ |
バッキング材 | 独立気泡PVCフォーム |
ブレーキフルード耐性 | いいえ |
色 | ブラック |
エッジ | 面取り |
長さ | 3ft。 |
マットの電気抵抗 | 電気的特性はテストされていません |
マット形状 | 長方形 |
マット表面パターン | ペブル |
材料 | PVC |
表面材質 | ビニール |
厚さ | 1 / 2 " |
幅(Width) | 2ft。 |
船の重量(kg) | 1.8 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 68.58 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 3924901050 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | マットの電気抵抗 | 抗菌剤 | バッキング材 | マットのプロパティ | マット表面パターン | 材料 | 表面材質 | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3906709003X10 | 電気的特性はテストされていません | いいえ | 独立気泡ビニールフォーム | - | ダイヤモンドプレート | ビニール | ビニール | 9 / 16 " | ¥52,891 | ||
3926709003X10 | 電気的特性はテストされていません | いいえ | 独立気泡ビニールフォーム | - | ダイヤモンドプレート | ビニール | ビニール | 15 / 16 " | ¥83,136 | ||
3926707003X10 | 電気的特性はテストされていません | いいえ | 独立気泡ビニールフォーム | - | ダイヤモンドプレート | ビニール | ビニール | 15 / 16 " | ¥83,136 | ||
3926709033X10 | 電気的特性はテストされていません | いいえ | 独立気泡ビニールフォーム | - | ダイヤモンドプレート | ビニール | ビニール | 15 / 16 " | ¥83,136 | ||
3913609002X3 | 電気的特性はテストされていません | いいえ | 独立気泡ビニールフォーム | - | ピラミッド | ラバー | ラバー | 11 / 16 " | ¥2,843 | ||
3913609003X5 | 電気的特性はテストされていません | いいえ | 独立気泡ビニールフォーム | - | ピラミッド | ラバー | ラバー | 11 / 16 " | ¥6,338 | ||
3913609003X10 | 電気的特性はテストされていません | いいえ | 独立気泡ビニールフォーム | - | ピラミッド | ラバー | ラバー | 11 / 16 " | ¥13,206 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。