APACHE MILLS 3926707003X10 抗疲労マット ビニール グレー 3 x 10 フィート
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
アイテム価格 | 抗疲労マット |
抗菌剤 | いいえ |
バッキング材 | 独立気泡ビニールフォーム |
ブレーキフルード耐性 | 有り |
色 | グレー |
エッジ | 面取り |
長さ | 10ft。 |
マットの電気抵抗 | 電気的特性はテストされていません |
マット形状 | 長方形 |
マット表面パターン | ダイヤモンドプレート |
材料 | ビニール |
表面材質 | ビニール |
厚さ | 15 / 16 " |
幅(Width) | 3ft。 |
船の重量(kg) | 21.6 |
船高(cm) | 21.59 |
船の長さ(cm) | 97.79 |
船幅(cm) | 21.59 |
HSコード | 3924901050 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | マットの電気抵抗 | 抗菌剤 | バッキング材 | マットのプロパティ | マット表面パターン | 材料 | 表面材質 | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3906709003X10 | 電気的特性はテストされていません | いいえ | 独立気泡ビニールフォーム | - | ダイヤモンドプレート | ビニール | ビニール | 9 / 16 " | ¥52,891 | ||
3926709003X10 | 電気的特性はテストされていません | いいえ | 独立気泡ビニールフォーム | - | ダイヤモンドプレート | ビニール | ビニール | 15 / 16 " | ¥83,136 | ||
3926709033X10 | 電気的特性はテストされていません | いいえ | 独立気泡ビニールフォーム | - | ダイヤモンドプレート | ビニール | ビニール | 15 / 16 " | ¥83,136 | ||
3913609002X3 | 電気的特性はテストされていません | いいえ | 独立気泡ビニールフォーム | - | ピラミッド | ラバー | ラバー | 11 / 16 " | ¥2,843 | ||
3913609003X5 | 電気的特性はテストされていません | いいえ | 独立気泡ビニールフォーム | - | ピラミッド | ラバー | ラバー | 11 / 16 " | ¥6,338 | ||
3913609003X10 | 電気的特性はテストされていません | いいえ | 独立気泡ビニールフォーム | - | ピラミッド | ラバー | ラバー | 11 / 16 " | ¥13,206 | ||
3913609302X3 | 電気的特性はテストされていません | いいえ | 独立気泡ビニールフォーム | - | ピラミッド | ラバー | ラバー | 11 / 16 " | ¥3,060 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。