入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラバーエントランスマット |
抗菌剤 | いいえ |
バッキング材 | ラバー |
ブレーキフルード耐性 | いいえ |
色 | ブラック |
エッジ | 面取り |
耐火性/難燃性 | 耐火性または難燃性ではない |
屋内/屋外 | アウトドア |
長さ | 2 '8」 |
マットの電気抵抗 | 電気的特性はテストされていません |
マット形状 | 長方形 |
マット表面パターン | 指先 |
マット織り | コールテン |
材料 | ラバー |
表面材質 | ラバー |
厚さ | 3 / 8 " |
幅(Width) | 2ft。 |
船の重量(kg) | 4.5 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 69.85 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 4016910000 |
原産国 | US |
モデル | 長さ | マット表面パターン | 材料 | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7937609004x6 | 6" | リブ付き | ラバー | 1 / 4 " | 4ft。 | ¥20,404 | |
39372090032x39 | 3 '3」 | 指先 | ラバー | 3 / 8 " | 2 '8」 | ¥10,652 | |
39372090036x60 | 5ft。 | 指先 | ラバー | 3 / 8 " | 3ft。 | ¥18,568 | |
7937609003x5 | 5ft。 | 指先 | 成形ゴム | 3 / 8 " | 3ft。 | ¥12,590 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。