入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 交換用コンベヤーベルト |
ベッド深さ | 0.25 " |
ベルトタイプ | 2プライ150/1 "x32 / 1"グレード32 |
ベルト幅 | 60 " |
ドライブプーリー(インチ) | 最小8 |
負荷容量 | 150ポンド |
全体の長さ(Overall Length) | 長さにカット、足で注文(例-10フィートを注文するには、注文数量は10でなければなりません) |
タイプ | ブラックラバー |
船の重量(kg) | 2.3 |
船高(cm) | 0.51 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 152.4 |
HSコード | 4010199100 |
原産国 | CN |
モデル | ベッド深さ | ベルトタイプ | ベルト幅 | ドライブプーリー(インチ) | 負荷容量 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20027301-12 | 0.25 " | 2プライ150/1 "x32 / 1"グレード32 | 12 " | 最小8 | 150ポンド | ブラックラバー | ¥3,924 | |
20027301-18 | 0.25 " | 2プライ150/1 "x32 / 1"グレード32 | 18 " | 最小8 | 150ポンド | ブラックラバー | ¥4,398 | |
20027301-24 | 0.25 " | 2プライ150/1 "x32 / 1"グレード32 | 24 " | 最小8 | 150ポンド | ブラックラバー | ¥5,622 | |
20027301-30 | 0.25 " | 2プライ150/1 "x32 / 1"グレード32 | 30 " | 最小8 | 150ポンド | ブラックラバー | ¥6,198 | |
20027301-36 | 0.25 " | 2プライ150/1 "x32 / 1"グレード32 | 36 " | 最小8 | 150ポンド | ブラックラバー | ¥6,683 | |
20027301-42 | 0.25 " | 2プライ150/1 "x32 / 1"グレード32 | 42 " | 最小8 | 150ポンド | ブラックラバー | ¥7,390 | |
20027301-48 | 0.25 " | 2プライ150/1 "x32 / 1"グレード32 | 48 " | 最小8 | 150ポンド | ブラックラバー | ¥8,134 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。