入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ローラーチェア |
材料 | 鋳鉄 |
マックス 負荷 | 600 |
マックス。 温度 | ローラーで450度F |
金属検出可能 | 有り |
パイプサイズ | 2" |
規格と承認 | AA-1192A(タイプ44)、WW-H-171E(タイプ45)、ANSI / MSSSP-69およびMSSSP-58(タイプ44) |
幅(Width) | 4" |
船の重量(kg) | 0.47 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 10.92 |
船幅(cm) | 8.13 |
HSコード | 7326908530 |
原産国 | CN |
モデル | マックス 負荷 | パイプサイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
0560503062 | 660 | 2.5 " | 4.88 " | ¥8,602 | |
0560503070 | 700 | 3" | 5.38 " | ¥8,514 | |
0560503088 | 750 | 3.5 " | 6.12 " | ¥10,663 | |
0560503096 | 750 | 4" | 6.625 " | ¥11,621 | |
0560503104 | 750 | 5" | 7.88 " | ¥12,801 | |
0560503112 | 1070 | 6" | 9.25 " | ¥18,780 | |
0560503120 | 1350 | 8" | 11.62 " | ¥24,035 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。