入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パイプロール |
材料 | 鋳鉄 |
マックス 負荷 | 600 |
マックス。 温度 | ローラーで450度F |
金属検出可能 | 有り |
パイプサイズ | 2" |
規格と承認 | AA-1192A(タイプ41)、WW-H-171-E(タイプ42)、ANSI / MSS SP-69、およびMSS SP-58(タイプ41) |
タイプ | 単発講座 |
UPC | 690291847899 |
幅(Width) | 5.25 " |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 12.95 |
船幅(cm) | 2.79 |
HSコード | 7326908530 |
原産国 | CN |
モデル | マックス 負荷 | パイプサイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
0560501033 | 600 | 1" | 4.12 " | ¥5,008 | |
0560501041 | 600 | 1.25 " | 4.5 " | ¥5,010 | |
0560501058 | 600 | 1.5 " | 4.75 " | ¥5,087 | |
0560501074 | 660 | 2.5 " | 6.25 " | ¥5,416 | |
0560501082 | 700 | 3" | 6.875 " | ¥5,733 | |
0560501090 | 750 | 3.5 " | 7.5 " | ¥6,328 | |
0560501108 | 750 | 4" | 8.25 " | ¥6,870 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。