定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

ANVIL 0560501082 パイプロール鋳鉄、3 インチサイズ | AD8DDH 4HYW1

ANVIL 0560501082パイプロール鋳鉄、3インチサイズ

在庫あり
アイテム:AD8DDH モデル:0560501082相互参照:4HYW1

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥6,234 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemパイプロール
材料鋳鉄
マックス 負荷700
マックス。 温度ローラーで450度F
金属検出可能はい
パイプサイズ3"
規格と承認AA-1192A(タイプ41)、WW-H-171-E(タイプ42)、ANSI / MSS SP-69、およびMSS SP-58(タイプ41)
タイプ単発講座
幅(Width)6.875 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.47
船高(cm)3.81
船の長さ(cm)17.53
船幅(cm)3.81
HSコード7326908530
原産国CN

製品バリエーション

プロダクトモデルマックス 負荷パイプサイズ幅(Width)価格
ANVIL 0560501033 パイプロール鋳鉄、1 インチサイズ | AD8DDC 4HYV5 05605010336001"4.12 "¥5,168
ANVIL 0560501041 パイプロール鋳鉄、1 1/4 インチサイズ | AD8DDD 4HYV6 05605010416001.25 "4.5 "¥5,355
ANVIL 0560501058 パイプロール鋳鉄、1 1/2 インチサイズ | AD8DDE 4HYV7 05605010586001.5 "4.75 "¥5,533
ANVIL 0560501066 パイプロール鋳鉄、2 インチサイズ | AD8DDF 4HYV8 05605010666002"5.25 "¥5,533
ANVIL 0560501074 パイプロール鋳鉄、2 1/2 インチサイズ | AD8DDG 4HYV9 05605010746602.5 "6.25 "¥5,899
ANVIL 0560501090 パイプロール鋳鉄、3 1/2 インチサイズ | AD8DDJ 4HYW2 05605010907503.5 "7.5 "¥6,763
ANVIL 0560501108 パイプロール鋳鉄、4 インチサイズ | AD8DDK 4HYW3 05605011087504"8.25 "¥7,565

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

ANVIL 0560501082パイプロール鋳鉄、3インチサイズ
¥6,234 /単価