入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クレビス |
終了 | 銅メッキ |
長さ | 2 3 / 32 " |
材料 | 銅メッキ鋼 |
マックス 負荷 | 150ポンド |
金属検出可能 | はい |
パイプサイズ | 3 / 4 " |
ロッドサイズ | 3 / 8 " |
管のサイズ | 3 / 4 " |
タイプ | 軽量、調整可能 |
船の重量(kg) | 0.04 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 5.33 |
船幅(cm) | 4.32 |
HSコード | 7326908530 |
原産国 | CN |
モデル | 終了 | 長さ | 材料 | マックス 負荷 | パイプサイズ | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0560406506 | 銅メッキ | 1 27 / 32 " | 銅メッキ鋼 | 150ポンド | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ¥709 | |
0560406522 | 銅メッキ | 2 13 / 32 " | 銅メッキ鋼 | 250ポンド | 1" | 1" | ¥709 | |
0560406530 | 銅メッキ | 2 13 / 16 " | 銅メッキ鋼 | 250ポンド | 1-1 / 4」 | 1-1 / 4」 | ¥826 | |
0560406548 | 銅メッキ | 3.375 " | 銅メッキ鋼 | 250ポンド | 1-1 / 2」 | 1-1 / 2」 | ¥971 | |
0560406555 | 銅メッキ | 4 17 / 32 " | 銅メッキ鋼 | 250ポンド | 2" | 2" | ¥983 | |
0560406571 | 銅メッキ | 5 9 / 32 " | 銅メッキ鋼 | 350ポンド | 2-1 / 2」 | 2-1 / 2」 | ¥2,063 | |
0560406597 | 銅メッキ | 6 7 / 32 " | 銅メッキ鋼 | 350ポンド | 3" | 3" | ¥2,199 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。