ANVIL 0500362033パイプサドルサポート鋳鉄4インチ
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パイプサドルサポート |
終了 | 亜鉛めっきされた |
材料 | 鋳鉄 |
マックス 負荷 | 3800ポンド |
パイプサイズ | 4" |
規格と承認 | AA-1192A(タイプ38)、WW-H-171E(タイプ39)、ANSI-MSS SP-69、およびMSS SP-58(タイプ38) |
タイプ | 調節可能 |
幅(Width) | 3.62 " |
船の重量(kg) | 7.76 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 26.42 |
船幅(cm) | 26.42 |
HSコード | 7326908530 |
原産国 | US |
モデル | マックス 負荷 | パイプサイズ | サイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0500362009 | 1800ポンド | 2.5 " | - | 3" | ¥49,926 | |
0500362017 | 1800ポンド | 3" | - | 3" | ¥49,278 | |
0500362025 | 1800ポンド | 3.5 " | - | 3" | ¥48,447 | |
0500362041 | 3800ポンド | 5" | - | 3.62 " | ¥74,400 | |
0500362058 | 3800ポンド | 6" | - | 3.62 " | ¥73,971 | |
0500362066 | 3800ポンド | 8" | - | 3.62 " | ¥76,755 | |
0500172549 | - | - | - | - | ¥34,030 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。