入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パイプサドルサポート |
終了 | 亜鉛めっきされた |
材料 | 鋳鉄 |
マックス 負荷 | 1800ポンド |
パイプサイズ | 2.5 " |
規格と承認 | AA-1192A(タイプ38)、WW-H-171E(タイプ39)、ANSI-MSS SP-69、およびMSS SP-58(タイプ38) |
タイプ | 調節可能 |
UPC | 690291530173 |
幅(Width) | 3" |
船の重量(kg) | 4.65 |
船高(cm) | 16.26 |
船の長さ(cm) | 25.91 |
船幅(cm) | 20.83 |
HSコード | 7326908530 |
原産国 | US |
モデル | マックス 負荷 | パイプサイズ | サイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0500362017 | 1800ポンド | 3" | - | 3" | ¥44,476 | |
0500362025 | 1800ポンド | 3.5 " | - | 3" | ¥43,726 | |
0500362033 | 3800ポンド | 4" | - | 3.62 " | ¥65,324 | |
0500362041 | 3800ポンド | 5" | - | 3.62 " | ¥66,098 | |
0500362058 | 3800ポンド | 6" | - | 3.62 " | ¥66,761 | |
0500362066 | 3800ポンド | 8" | - | 3.62 " | ¥69,272 | |
0500172549 | - | - | - | - | ¥34,030 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。