定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

ANVIL 0500345111 9-7 / 8炭素鋼中型パイプクランプ、5インチパイプ

在庫あり
アイテム:AD8DBR モデル:0500345111相互参照:4HYP8

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥10,223 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemパイプクランプ
コンプライアンスUL、ULC、FM
終了溶融亜鉛めっき
長さ9.875 "
材料亜鉛めっきされた
マックス 負荷華氏1040度で650、華氏930度で750
金属検出可能はい
パイプサイズ5"
番手5 / 8 "

発送情報:

船の重量(kg) 1.17
船高(cm)3.3
船の長さ(cm)25.65
船幅(cm)14.99
HSコード7325995000
原産国US

商品の詳細:

アンビル 0500345111 パイプ クランプは、産業用途でパイプを固定するために使用されます。パイプの安定性とサポートを提供し、垂れたりずれたりするのを防ぎます。これは、さまざまな環境でのパイプ設置のための信頼性と耐久性のあるソリューションとして建設プロジェクトに採用されています。

特徴:

  • このクランプはスチール構造で、寿命と堅牢性が向上しています。
  • 亜鉛メッキ仕上げにより耐食性が向上し、クランプの寿命が延びます。
  • このクランプはホットパイプラインとコールドパイプラインの両方向けに設計されており、適応性を備えています。
  • 最大動作温度 450 °F に耐えることができ、高温環境でも信頼性の高いパフォーマンスを発揮します。

よくある質問:

Q. この Anvil 0500345111 パイプ クランプの清掃とメンテナンスはどのようにすればよいですか?

A.

  • 摩耗、損傷、腐食がないか定期的に検査してください。
  • 中性洗剤と柔らかい布で拭いてください。
  • 防錆剤を使用してワイヤーブラシで腐食を除去します。
  • スムーズな動作のために可動部品に注油してください。
  • 使用しないときは、乾燥した保護された環境に保管してください。

Q. パイプクランプを選択する際にはどのような要素を考慮する必要がありますか?

A.

  • 予想される負荷を確実に処理します。
  • スチールなどの耐久性のある素材を選択してください。
  • パイプの種類とサイズが適合するかどうかを確認してください。
  • さまざまなパイプサイズに合わせてクランプを選択してください。
  • 取り付けが容易なクランプを選択してください。
  • アプリケーションの温度への適合性を確認してください。

Q. このクランプはいつ交換すればよいですか?

A. 次の点に注意してこのクランプを交換する必要があります。

  • 目に見える磨耗または損傷。
  • 完全性を損なう腐食。
  • 保持力が低下します。
  • 最高温度を超えています。
  • 安全基準やガイドラインを満たしていないこと。

製品バリエーション

プロダクトモデル終了長さ材料マックス 負荷パイプサイズ番手価格
ANVIL 0500093513 中型パイプクランプ、最大荷重 500 ポンド、750 度ふ | AD8DAR 4HYL3 0500093513シンプルスタイル3.25 "普通鋼華氏500度で6501 / 2 "5 / 16 "¥1,880
ANVIL 0500093521 3-7/16 インチ パイプ クランプ、金属検出可能、プレーン仕上げ | AD8DAT 4HYL4 0500093521シンプルスタイル3.437 "普通鋼華氏500度で6503 / 4 "5 / 16 "¥1,470
ANVIL 0500093539 炭素鋼中型パイプクランプ、金属検出可能 | AD8DAU 4HYL5 0500093539シンプルスタイル3 9 / 16 "普通鋼華氏500度で6501"5 / 16 "¥1,838
ANVIL 0500093547 図 212 中型パイプ クランプ、500 ポンド、ねじサイズ 5/16 インチ | AD8DAV 4HYL6 0500093547シンプルスタイル4.125 "普通鋼華氏500度で6501-1 / 4」5 / 16 "¥2,095
ANVIL 0500093554 中型パイプクランプ、炭素鋼ボディ、プレーン仕上げ | AD8DAW 4HYL7 0500093554シンプルスタイル4 5 / 16 "普通鋼華氏800度で6501-1 / 2」5 / 16 "¥2,110
ANVIL 0500093562 中型パイプクランプ、金属検出可能、炭素鋼ボディ | AD8DAX 4HYL8 0500093562シンプルスタイル5.5 "普通鋼華氏1040度で650、華氏930度で7502"1 / 2 "¥3,291
ANVIL 0500093570 図 212 中型パイプ クランプ、2-1/2 インチ パイプ | AD8DAY 4HYL9 0500093570シンプルスタイル6.5 "普通鋼華氏1040度で650、華氏930度で7502-1 / 2」1 / 2 "¥2,456

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

ANVIL 0500345111 9-7 / 8炭素鋼中型パイプクランプ、5インチパイプ
¥10,223 /単価