入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パイプクランプ |
コンプライアンス | UL、ULC、FM |
終了 | シンプルスタイル |
長さ | 3 9 / 16 " |
材料 | 普通鋼 |
マックス 負荷 | 華氏500度で650 |
金属検出可能 | はい |
パイプサイズ | 1" |
番手 | 5 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.15 |
船高(cm) | 2.79 |
船の長さ(cm) | 9.65 |
船幅(cm) | 4.32 |
HSコード | 7326908530 |
原産国 | US |
モデル | 終了 | 長さ | 材料 | マックス 負荷 | パイプサイズ | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0500093513 | シンプルスタイル | 3.25 " | 普通鋼 | 華氏500度で650 | 1 / 2 " | 5 / 16 " | ¥1,880 | |
0500093521 | シンプルスタイル | 3.437 " | 普通鋼 | 華氏500度で650 | 3 / 4 " | 5 / 16 " | ¥1,470 | |
0500093547 | シンプルスタイル | 4.125 " | 普通鋼 | 華氏500度で650 | 1-1 / 4」 | 5 / 16 " | ¥2,095 | |
0500093554 | シンプルスタイル | 4 5 / 16 " | 普通鋼 | 華氏800度で650 | 1-1 / 2」 | 5 / 16 " | ¥2,110 | |
0500093562 | シンプルスタイル | 5.5 " | 普通鋼 | 華氏1040度で650、華氏930度で750 | 2" | 1 / 2 " | ¥3,291 | |
0500093570 | シンプルスタイル | 6.5 " | 普通鋼 | 華氏1040度で650、華氏930度で750 | 2-1 / 2」 | 1 / 2 " | ¥2,456 | |
0500093588 | シンプルスタイル | 7" | 普通鋼 | 華氏1040度で650、華氏930度で750 | 3" | 1 / 2 " | ¥3,678 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。